Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9
Da-Lite Tensioned Elpro Concept Projektionsleinwand 3,56 m (140") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58016052
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10102385
EAN/GTIN:
     8700101023855
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
140 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1740 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3100 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
355 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
184 x 320 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
HDTV
Gespannter Bildschirm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3200 mm
Höhe
1840 mm
Gewicht
40000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
3930 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
49000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.364,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,98*
€ 3.023,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.524,17*
€ 3.003,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,39*
€ 2.910,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,84*
€ 2.857,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.364,18*
€ 2.813,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite
10102380
ab € 1.565,82*
Zubehör
Da-Lite
10102382
ab € 1.805,35*
Zubehör
Da-Lite
10102383
ab € 2.061,20*
Zubehör
Da-Lite
10102773
ab € 2.710,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.