Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A DisplayPort Adapter
>
Artikel
ATEN KA7189 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-59125460
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KA7189
EAN/GTIN:
672792009235
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
KVM Extender
KVM Kabel
Das KA7189 KVM Adapterkabel verbindet einen KVM Switch mit den DisplayPort Video- und USB-Anschlüssen eines Zielrechners.* Der KA7189 unterstützt DisplayPort-Ausgang und verfügt über zwei USB-Stecker zum Anschluss eines Zielrechners für Tastatur/Maus, Virtual Media oder Smart Card/CAC Leser Funktionen.**
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
110 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Konsolen-Port
RJ-45
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Adapter Maus
,
Adapter Tastatur
,
Maus Adapter
,
PS/2 Adapter
,
Tastatur Adapter
,
USB DisplayPort Adapter
,
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
USB-A DisplayPort Adapter
,
aten displayport adapter
,
usb displayport adapter
,
usb buchse typ a
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 159,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,52*
€ 208,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1-Local/4-Remote Access 24-Port Multi-Interface Cat 5 KVM over IP Switch
Aten
KN4124VA-AX-G
ab € 6.885,04*
Zubehör
ATEN KN1108VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
KN1108VA
ab € 1.389,26*
Zubehör
ATEN KN1116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
KN1116VA
ab € 2.687,88*
Zubehör
ATEN KN1132V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
Aten
KN1132V
ab € 4.120,60*
Zubehör
ATEN KN2116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grau
Aten
KN2116VA
ab € 4.535,68*
Zubehör
ATEN KN2124VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
Aten
KN2124VA
ab € 4.861,38*
Zubehör
ATEN KN2132VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
Aten
KN2132VA
ab € 5.248,19*
Zubehör
ATEN KN2140VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
Aten
KN2140VA
ab € 5.678,85*
Zubehör
ATEN KN4116VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
Aten
KN4116VA
ab € 6.465,23*
Zubehör
ATEN KN4132VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Metallisch
Aten
KN4132VA
ab € 7.202,67*
Zubehör
ATEN KN4140VA Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
Aten
KN4140VA
ab € 7.608,39*
Zubehör
ATEN KN4164V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
Aten
KN4164V
ab € 10.094,55*
Zubehör
ATEN KN8132V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
KN8132V
ab € 8.730,73*
Zubehör
ATEN KN8164V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Metallisch
Aten
KN8164V
ab € 9.590,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen