Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR4461 Thermopapier 61 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR4461 Thermopapier 61 m
Kores TR4461 Thermopapier 61 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85217508
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR4461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
61 m
Breite
44 mm
Durchmesser
70 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Weitere Suchbegriffe: additionsrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR4478
ab € 5,34*
Sonstiges
Kores
TR5725
ab € 0,59*
Sonstiges
Kores
TR5761
ab € 5,36*
Sonstiges
Kores
TR6025
ab € 2,96*
Sonstiges
Kores
TR6078
ab € 7,39*
Sonstiges
Kores
TR6225
ab € 3,02*
Sonstiges
Kores
TR8044
ab € 5,29*
Sonstiges
Kores
TR8078
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.