Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR6225 Thermopapier 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR6225 Thermopapier 25 m
Kores TR6225 Thermopapier 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85277151
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR6225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
62 mm
Durchmesser
47 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR4461
ab € 4,81*
Sonstiges
Kores
TR4478
ab € 5,35*
Sonstiges
Kores
TR5725
ab € 0,59*
Sonstiges
Kores
TR5761
ab € 5,35*
Sonstiges
Kores
TR6025
ab € 2,95*
Sonstiges
Kores
TR6078
ab € 7,41*
Sonstiges
Kores
TR8044
ab € 5,31*
Sonstiges
Kores
TR8078
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.