Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR8078 Thermopapier 78 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR8078 Thermopapier 78 m
Kores TR8078 Thermopapier 78 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85254233
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR8078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
78 m
Breite
80 mm
Durchmesser
80 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Weitere Suchbegriffe: additionsrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR4461
ab € 4,82*
Sonstiges
Kores
TR4478
ab € 5,34*
Sonstiges
Kores
TR5725
ab € 0,59*
Sonstiges
Kores
TR5761
ab € 5,36*
Sonstiges
Kores
TR6025
ab € 2,96*
Sonstiges
Kores
TR6078
ab € 7,39*
Sonstiges
Kores
TR6225
ab € 3,02*
Sonstiges
Kores
TR8044
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.