Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR4478 Thermopapier 78 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR4478 Thermopapier 78 m
Kores TR4478 Thermopapier 78 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85230728
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR4478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
78 m
Breite
44 mm
Durchmesser
80 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR4461
ab € 4,84*
Sonstiges
Kores
TR5725
ab € 0,59*
Sonstiges
Kores
TR5761
ab € 5,37*
Sonstiges
Kores
TR6025
ab € 2,95*
Sonstiges
Kores
TR6078
ab € 7,37*
Sonstiges
Kores
TR6225
ab € 3,01*
Sonstiges
Kores
TR8044
ab € 5,32*
Sonstiges
Kores
TR8078
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.