Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR8044 Thermopapier 44 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TR8044 Thermopapier 44 m
Kores TR8044 Thermopapier 44 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98276522
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR8044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
44 m
Breite
80 mm
Durchmesser
60 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR4461
ab € 4,82*
Sonstiges
Kores
TR4478
ab € 5,34*
Sonstiges
Kores
TR5725
ab € 0,59*
Sonstiges
Kores
TR5761
ab € 5,36*
Sonstiges
Kores
TR6025
ab € 2,96*
Sonstiges
Kores
TR6078
ab € 7,39*
Sonstiges
Kores
TR6225
ab € 3,02*
Sonstiges
Kores
TR8078
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.