Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TR5725 Thermopapier 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores TR5725 Thermopapier 25 m
Kores TR5725 Thermopapier 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85276537
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TR5725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
57 mm
Durchmesser
47 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TR4461
ab € 4,84*
Sonstiges
Kores
TR4478
ab € 5,35*
Sonstiges
Kores
TR5761
ab € 5,37*
Sonstiges
Kores
TR6025
ab € 2,95*
Sonstiges
Kores
TR6078
ab € 7,37*
Sonstiges
Kores
TR6225
ab € 3,01*
Sonstiges
Kores
TR8044
ab € 5,32*
Sonstiges
Kores
TR8078
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.