Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B550 GAMING GEN3 AMD B550 Sockel AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI B550 GAMING GEN3 AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550 GAMING GEN3 AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550 GAMING GEN3 AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550 GAMING GEN3 AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550 GAMING GEN3 AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550 GAMING GEN3 AMD B550 Sockel AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99352881
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     911-7B86-050
EAN/GTIN:
     4719072970321
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen 9 5th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
4
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
4400 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,08*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 450,99*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 261,38*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,63*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,03*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 349,74*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 287,99*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 398,22*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 507,97*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 286,16*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 321,47*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 424,64*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 548,17*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 317,82*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 416,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.