Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
ABB OT25F3 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 3P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-106766667
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
OT25F3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
90 g
Energie
Nennstrom
25 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
3P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Installationstyp
DIN-Schiene
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
hauptschalter abb 3polig
,
knebelgriff
,
abb knebelgriff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SCA105325R1001 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Rot, Gelb
ABB
1SCA105325R1001
ab € 5,24*
Zubehör
ABB OHB45J6 Schutzschalter-Zubehör
ABB
OHB45J6
ab € 10,44*
Zubehör
ABB OHB65J6T Schutzschalter-Zubehör
ABB
OHB65J6T
ab € 15,61*
Zubehör
ABB OXP6X265 Welle
ABB
1SCA108225R1001
ab € 3,41*
Zubehör
ABB OXS6X180 Zubehör für elektrische Schalter Welle
ABB
OXS6X180
ab € 3,14*
Zubehör
ABB OXS6X330 Zubehör für elektrische Schalter Welle
ABB
OXS6X330
ab € 3,75*
Zubehör
ABB für NFC-Serie, Griff rot/gelb 66mm 1-fach abschließbar, IP 65
ABB
OHY65J6 1SCA022380R9820
ab € 14,34*
Zubehör
ABB OHBS3AH für OT-Serie, Griff Schwarz 40mm 3-fach abschließbar, IP 54
ABB
OHBS3AH 1SCA105234R1001
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen