Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 08 25 185 Zange Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109770324
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     08 25 185
EAN/GTIN:
     4003773088349
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitz-Kombizange

- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
SVHC
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Spitzzange
Schnittlänge
13 mm
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Länge (mm)
185 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
213 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.