Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Mainboard
>
Intel Mainboard
>
Artikel
MSI MAG B760M MORTAR WIFI II Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-114722220
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
7E13-001R
EAN/GTIN:
4711377140119
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die MSI MAG-Serie bietet für jeden Gamer die passende Lösung!
Durch starke Performance kombiniert mit hoher Qualität gewährleistet die MAG-Serie eine einmalige Gaming-Experience und gewährleistet jederzeit einen störungsfreien Betrieb ohne Kompromisse!
Erweiterter Kühlkörper
Der erweiterte Kühlkörper leitet die Wärme zuverlässig ab und hält die Komponenten auf Betriebstemperatur.
M.2 Shield-Frozr
Der Shield-Frozr sorgt dafür, dass die M.2 SSD jederzeit kühl bleibt und maximale Performance liefert.
Der verstärkte VRM Kühlkörpersorgt für sichere Betriebstemperaturen und liefert maximale Performance.
7W/mK Wärmeleitpad
Das 7W/mK Wärmeleitpad sorgt für eine schnelle Wärmeübertragung an den Kühlkörper.
OPTIMIERT FÜR WASSERKÜHLUNGEN
Dieses Mainboard wurde dafür entworfen, die beliebtesten Custom-All-In-One-Wasserkühllösungen auf dem Markt zu unterstützen. Ein dedizierte Wasserpumpen-Pinleiste mit bis zu zwei Amp gibt dir volle Kontrolle über die Geschwindigkeit der Pumpe. Eine gekennzeichnete Keep-Out-Zone hilft bei der einfachen und sicheren Installation.
12+1+1 DUET-RAIL STROMVERSORGUNG
Entfessle die maximale Performance deiner Komponenten mit dem durchdachten digitalen VRM-Power-Design! Die zwei 8-Pin Stromanschlüsse sorgen für die nötige Stromversorgung, damit Funktionen wie Core-Boost mit voller Performance arbeiten können.
OPTIMIERTES PCB
Das PCB Layout wurde für größere Bandbreiten sowie schnellere Transfergeschwindigkeiten optimiert und sorgt für einen stabilen Betrieb.
Du hast Schwierigkeiten, die Schrauben richtig einzudrehen? Der innovative MSI EZ M.2 Clip erleichtert den Einbau einer M.2 SSD schnell und mühelos.
Sobald Sie mit dem Internet verbunden sind, erkennt der MSI Treiber-Utility-Installer automatisch geeignete Treiber und Dienstprogramme und präsentiert sie. Mit nur wenigen Klicks können Sie sie herunterladen und installieren.
LIGHTNING 5.0 PCI-E MIT STEEL-ARMOR
LIGHTNING 5.0 PCI-E
Optimierungen sowie Verbesserungen haben dazu geführt, dass PCI-e 5.0 Bandbreiten von bis zu 128 Gbit/s ermöglicht.
PCI-E 5.0
Der SMT (Surface-Mount-Technology) PCI-e-Steckplatz verringert Störungen und unterstützt PCI-E 5.0 vollständig
MIT LICHTGESCHWINDIGKEIT IN DIE ZUKUNFT!
Die MSI MAG-Serie unterstützt alle aktuellen Speicherstandards, so dass ultraschnellen Ladegeschwindigkeiten auch in Zukunft nichts mehr im Weg stehen.
DDR5 ARBEITSSPEICHER DER NÄCHSTEN GENERATION
Mach dich bereit für den Arbeitsspeicher der nächsten Generation! DDR5-Speicher bietet eine noch schnellere und bessere Performance als DDR4 für eine maximale Gaming-Experience.
XMP PROFILE
Die XMP (Extreme Memory Profiles) im MSI BIOS wurden vom MSI OC LAB getestet und zertifiziert. Es ist einfach zu aktivieren und verfügt über automatische Energieeinstellungen, um eine optimale Speichergeschwindigkeit und -stabilität zu gewährleisten.
Das brandneue MSI Center vereint eine Reihe von MSI Software-Utilities in einer einzigen, zentralen Anwendung. Übernehme die Kontrolle über fortschrittliche Mainboard-Funktionen und setze endlose Möglichkeiten frei.
Hole mehr aus deinem BIOS heraus! Das MSI-BIOS ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist und ermöglicht das Optimieren von Spieleleistung, Effizienz und Übertaktung!
XMP
Voreingestellte XMP-Profile und automatische Übertaktung von kompatiblem DDR-Speicher.
VMD (VOLUME MANAGEMENT DEVICE)
Ermöglicht die Steuerung und Verwaltung von NVMe-SSDs direkt über den PCIe-Bus ohne zusätzliche Hardware-Adapter.
M-FLASH
Flashe oder aktualisiere das BIOS bequem in wenigen Minuten über das CMOS-Setup-Dienstprogramm.
HARDWAREMONITOR
Erhalte sofortigen Zugriff auf wichtige Hardwareinformationen in Echtzeit! Einschließlich Temperatur, Speicherkapazität, Taktrate und Spannung.
MEMORY-TRY-IT
Hole dir extreme Geschwindigkeit aus deinem Systemspeicher und erhalte mehr Leistung.
SEARCH & FAVORITES
Die Such- und Favoritenfunktion erlaubt es dir, schnell durch das BIOS zu navigieren.
EXKLUSIVE BENUTZEROBERFLÄCHE VON AIDA64 EXTREME
MSI-Mainboards bieten eine kostenlose 60-tägige Testversion von AIDA64 Extreme - MSI Edition. AIDA64 Extreme ist eine vielseitige Anwendung für Systeminformationen, Diagnosen und Benchmarks. Mit dieser Anwendung kannst du detaillierte Informationen zur Hardware und Software deines PCs überwachen und sie in verschiedenen Formaten wie CSV und HTML speichern.
PERSONALISIERE DEIN SYSTEM MIT MYSTIC-LIGHT
Füge mehr Farbe hinzu! Die Mystic Light Extension Stiftleiste bietet eine intuitive Möglichkeit zur Steuerung zusätzlicher RGB-Streifen und anderer RGB-Peripheriegeräte, die zu einem System hinzugefügt werden, ohne dass ein separater RGB-Controller erforderlich ist.
HOHE BANDBREITE MIT KURZEN LATENZEN
MSIs Premium-Netzwerklösung bietet unglaubliche Datenübertragungsgeschwindigkeiten für anspruchsvolle Nutzer.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
2
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B760
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Produktfarbe
Schwarz
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
243.84 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
256 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7800 MHz
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Motherboards
Weitere Suchbegriffe:
Mainboard
,
Motherboard
,
msi mainboard
,
intel mainboard
,
matx mainboard
,
Hauptplatine
,
Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 158,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,08*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHI700000I UCFF Schwarz i7-1260P
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 450,99*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHI300000I Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 261,38*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHi50000I UCFF Schwarz
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,63*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,03*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 349,74*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 287,99*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 398,22*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 507,97*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
ab € 286,16*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
ab € 321,47*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 424,64*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU700000I Schwarz 155H
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 548,17*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKI300000I Schwarz 100U
Asus
90AR0062-M00010
ab € 317,82*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKU500000I UCFF Schwarz 125H
Asus
90AR0062-M00060
ab € 416,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen