Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Legamaster Mikrofasertuch 40x40cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-121700
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-121700
EAN/GTIN:
     8713797072502
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Beseitigt auch hartnäckigste Tintenrückstände und Flecken. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Umweltfreundlich: Waschbar und wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Mikrofaser
Ursprungsland
Niederlande
Verpackungsvolumen
1140 cm³
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
63071090
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
620
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,35*
€ 10,75*
2 Tage
16
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,81*
€ 11,39*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 15,27*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 43,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-209650
ab € 118,46*
Zubehör
Legamaster
7-209640
ab € 126,19*
Zubehör
Legamaster
7-209630
ab € 173,96*
Zubehör
Legamaster
7-209610
ab € 277,46*
Zubehör
Legamaster
7-209620
ab € 344,87*
Zubehör
Legamaster
7-204720
ab € 438,31*
Zubehör
Legamaster
7-204710
ab € 557,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.