Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Tripp Lite SRCTMTSDD Rack Zubehör Doppeltür
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77108130
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCTMTSDD
EAN/GTIN:
     0037332214324
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148.1 mm
Verpackungstiefe
2114.6 mm
Verpackungshöhe
298.4 mm
Paketgewicht
58970 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1320.8 mm
Tiefe
45.7 mm
Höhe
2032 mm
Gewicht
47630 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
148.1 mm
Höhe des Versandkartons
298.4 mm
Warentarifnummer (HS)
7308,30,5050
Merkmale
Typ
Doppeltür
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,23*
€ 1.239,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,07*
€ 1.234,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,27*
€ 1.199,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,55*
€ 1.164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,04*
€ 1.103,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR600
ab € 168,17*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR750
ab € 208,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTFRM
ab € 581,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600SH
ab € 50,34*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600TL
ab € 63,06*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750SH
ab € 50,23*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750TL
ab € 74,98*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTTLBM
ab € 703,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.