Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Tripp Lite SRCTMTTLBM Rack Zubehör Panel-Bausatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77108145
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCTMTTLBM
EAN/GTIN:
     0037332240286
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2545.1 mm
Verpackungstiefe
317 mm
Verpackungshöhe
324.1 mm
Paketgewicht
67130 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
2413 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
174.5 mm
Gewicht
54980 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
2545.1 mm
Höhe des Versandkartons
324.1 mm
Warentarifnummer (HS)
7308,90,6000
Merkmale
Typ
Panel-Bausatz
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,00*
€ 943,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,31*
€ 936,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,24*
€ 885,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,03*
€ 837,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR600
ab € 168,17*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTCVR750
ab € 208,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTFRM
ab € 581,90*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600SH
ab € 50,13*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR600TL
ab € 62,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750SH
ab € 50,29*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTR750TL
ab € 74,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRCTMTSDD
ab € 934,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.