Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Helit H6106282 Abfallbehälter Rund Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-79580956
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6106282
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
45 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
45 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
396 mm
Höhe
480 mm
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Systempapierkorb
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
papierkorb kunststoff helit 45 l
,
helit systempapierkorb
,
stahlpapierkorb grau
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106995 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,69*
Zubehör
Abfalleinsatz 6l lichtgrau
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,75*
Zubehör
helit Abfalleinsatz H6106593 6Liter f. H 61061/H 61062 schwarz/blau
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 6,05*
Zubehör
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard
k.A.
4332163424055
ab € 0,88*
Zubehör
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Super
k.A.
4332163424062
ab € 1,13*
Zubehör
Mülleimerbeutel, LDPE, 60 l, LxBxH 350 x 300 x 700 mm, 40 µm, grau, VE 250 Stk.
Deiss
94067
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen