Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106234 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6106234 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Helit H6106234 Abfallbehälter Rund Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     505-5171026
Herst.-Nr.:
     H6106234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfalleimer
Gesamtkapazitaet
45 l
Form
Rund
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
45 l
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
396 mm
Höhe
480 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,89*
€ 21,80*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 21,80*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,52*
€ 23,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 19,51*
€ 25,81*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,42*
€ 27,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,68*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 6,08*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.