Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2E Eingebaut WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89168127
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T2E
EAN/GTIN:
     6935364006518
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
201.5 mm
Verpackungstiefe
152.5 mm
Verpackungshöhe
41.5 mm
Paketgewicht
160 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Sendeleistung (CE)
23 dbm
Sendeleistung (FCC)
18 dbm
Betriebsmodi
Infrastrukturmodus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.8 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
21.5 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,200,433 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T2U
ab € 9,04*
Zubehör
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,04*
Zubehör
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,35*
Zubehör
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,30*
Zubehör
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,53*
Zubehör
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,53*
Zubehör
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,90*
Zubehör
TP-Link
UE200
ab € 6,81*
Zubehör
TP-Link
UE300
ab € 8,89*
Zubehör
TP-Link
TX401
ab € 66,61*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,16*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2U NANO V1
ab € 7,84*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 24,05*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20U PLUS
ab € 23,84*
Zubehör
TP-Link
UB5A
ab € 7,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.