Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79344144
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE330
EAN/GTIN:
     6935364094553
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
Erweiterte Konnektivität

3-Port USB 3.0 Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter

3-Port-USB3.0-Hub
Dieses leichte, kompakte Gerät ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu drei USB 3.0-Geräten.
USB 3.0 ist bis zu 10-mal so schnell wie USB 2.0 und gleichzeitig abwärtskompatibel zu USB 2.0-/1.1-Geräten.

Gigabit-Ethernet-Adapter
Weiterhin fügen Sie Ihrem Computer mit diesem Gerät einen Gigabit-Ethernet-Anschluss hinzu, welcher heute gerade bei kleinen Geräten keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Zwei in einem
Performance: UE330 = 3-Port-USB3.0-Hub + USB-3.0-Gigabit-Ethernet-Adapter

Erweiterte Stabilität & Kompatibilität
Mit einer neuartigen Chipsatzlösung stellt dieses Gerät unter Windows, MacOS X, ChromeOS und Linux schnelle und stabile Verbindungen sicher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
23 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
Energiequelle
USB
Sonstige Funktionen
Chipsatz
RTL8153
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,35*
Zubehör
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,90*
Zubehör
TP-Link
UE200
ab € 6,81*
Zubehör
TP-Link
UE300
ab € 8,89*
Zubehör
TP-Link
TX401
ab € 66,61*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 24,05*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20U PLUS
ab € 23,84*
Zubehör
TP-Link
UB5A
ab € 7,98*
Zubehör
TP-Link
UB500
ab € 6,66*
Zubehör
TP-Link
TX201
ab € 16,97*
Zubehör
TP-Link
UE300C
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.