Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 GS M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-103163110
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP600GS
EAN/GTIN:
     840006697190
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
4.3 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
4800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
800000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
580000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
4800 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
3900 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
600
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,35*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 456,81*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 261,90*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 346,87*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 260,71*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 346,49*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 290,74*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,12*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 505,98*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 278,57*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 315,22*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 410,14*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 546,20*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 314,37*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 415,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.