Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162950 4 Person(en) 800 W Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162950 4 Person(en) 800 W Schwarz, Holz
Princess 162950 4 Person(en) 800 W Schwarz, Holz
Princess 162950 4 Person(en) 800 W Schwarz, Holz
Princess 162950 4 Person(en) 800 W Schwarz, Holz
Princess 162950 4 Person(en) 800 W Schwarz, Holz
Princess 162950 4 Person(en) 800 W Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107473984
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162950.01.001
EAN/GTIN:
     8712836974975
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Grill-Ablage
Raclette
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
4
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Holz
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
4
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 230 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Grill, Raclettegrill, dönergrill
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.162655.01.001
ab € 63,16*
Ähnlich
Princess
01.162810.01.001
ab € 26,42*
Ähnlich
Princess
01.162915.01.001
ab € 42,07*
Ähnlich
Tristar
RA-2742
ab € 34,18*
Ähnlich
Tristar
RA-2745
ab € 25,65*
Ähnlich
Tristar
RA-2998
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.