Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
240Hz Monitor
>
Artikel
Corsair XENEON FLEX Computerbildschirm 114,3 cm (45") 3440 x 1440 Pixel OLED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-108036414
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CM-9030001-PE
EAN/GTIN:
840006697138
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
DER ERSTE KRÜMMBARE OLED-GAMING-MONITOR IN 21:9
Sie benötigen Flexibilität, wenn Sie Ihren Arbeitsbereich nach Belieben in eine Game Station verwandeln möchten. Der XENEON FLEX lässt sich nahtlos von einem flachen ultrabreiten Monitor in einen hyperimmersiven Monitor mit 800R-Krümmung biegen, sodass Sie immer genau den Monitor haben, den Sie gerade brauchen.
ÜBERRAGENDE FARBGENAUIGKEIT
Mit 98,5 % DCI-P3- und 100 % sRGB-Farbraumabdeckung bietet der XENEON FLEX OLED unglaublich lebendige, akkurate Farben für Spiele und produktive Arbeit.
ADAPTIVE SYNC-TECHNOLOGIE
Der XENEON FLEX OLED ist kompatibel mit NVIDIA G-SYNC und gemäß AMD FreeSync Premium zertifiziert und sorgt so bei jeder Grafikkarte für weniger Tearing und eine geringe Inputlatenz.
ERFRISCHEND FLÜSSIG
Erleben Sie ein neues Maß an Leistung mit hoher Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer phänomenalen Reaktionszeit von 0,03 ms GtG, die durch die LG OLED-Technologie ermöglicht werden.
ENTSPANNTE AUGEN
- FLIMMERFREI
Der XENEON FLEX verfügt über die neueste Technologie, um mithilfe flimmerfreier Bilder das Panel und auch Ihre Augen zu schonen.
- BLENDFREI
Das erstklassige polarisierte, matte, nicht reflektierende QWP-Display sorgt für makellose Bilder aus jeder Perspektive.
- LOW BLUE LIGHT
Die augenschonende Low Blue Light-Technologie verringert die Belastung der Augen und ermöglicht komfortable Stunden vor dem Bildschirm. Zertifiziert durch Experten des TÜV Rheinland.
INTERGRIERTER STÄNDER
Verstauen Sie Kabel sauber und übersichtlich, behalten Sie aber die Konnektivität in direkter Reichweite.
GARANTIERTER SCHUTZ
- BURN IN-SCHUTZ
- ZERO DEAD PIXEL-GARANTIE
- RUND-UM-DIE-UHR-SUPPORT UND DREI JAHRE GARANTIE
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
240 W
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
45 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
1500000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (peak)
1000 cd/m²
Reaktionszeit
0.03 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3440 x 1440
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbskala
100 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
OLED Display
,
OLED Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
corsair monitor
,
gaming monitor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.395,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,42*
€ 1.802,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,93*
€ 1.753,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,79*
€ 1.713,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.395,61*
€ 1.660,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,18*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,11*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 146,10*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 307,17*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 813,47*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,42*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 272,56*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,57*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,87*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.672,94*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.159,69*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 421,50*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
PA169CDV
ab € 842,86*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 192,84*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 214,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen