Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MTouch Plus Controller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MTouch Plus Controller Schwarz
Yealink MTouch Plus Controller Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114918540
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     MTOUCH PLUS
EAN/GTIN:
     6938818313538
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
327 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Oberfläche
Matt
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB Typ-C
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
976 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produkttyp
Controller
Produktfarbe
Schwarz
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Ethernet/LAN
Ja
Wandmontage
Ja
Markenkompatibilität
Yealink
Energie
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 965,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,92*
€ 1.229,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,66*
€ 1.227,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,55*
€ 1.215,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,82*
€ 1.193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,75*
€ 1.149,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 306,08*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.103,28*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.358,48*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.844,92*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 379,13*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.459,26*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,20*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,95*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,95*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,50*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 32,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.