Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP52 E2 Mannschaften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MP52 E2 Mannschaften
Yealink MP52 E2 Mannschaften
Yealink MP52 E2 Mannschaften
Yealink MP52 E2 Mannschaften
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120908569
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301016
EAN/GTIN:
     6938818318397
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
  • Android 13 OS
    - 2,4-Zoll (320 x 240) Non-Touch-Bildschirm
    - Magnetisches Handset
    - Optimales HD-Audio, Yealink Noise Proof Technologie
    - 1x USB Typ A Anschluss, unterstützt USB Headset
    - Feststehende Navigationstasten
    - Gigabit-Ethernet mit zwei Anschlüssen
    - Auf Microsoft Teams zugeschnittene Benutzeroberfläche
    - Unterstützt Microsoft TAC & YMCS
    - Wandmontage möglich
    - IEEE 802.3af PoE Unterstützung, ohne PSU
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
USB Ausgangsstrom
0.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 313,11*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.085,38*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.376,57*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.872,81*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 376,39*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,26*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,46*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,08*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,00*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,32*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,42*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 31,90*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,22*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 32,61*
Ähnlich
Targus
TBT915EU
ab € 20,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.