Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP54 E2 Mannschaften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MP54 E2 Mannschaften
Yealink MP54 E2 Mannschaften
Yealink MP54 E2 Mannschaften
Yealink MP54 E2 Mannschaften
Yealink MP54 E2 Mannschaften
Yealink MP54 E2 Mannschaften
Yealink MP54 E2 Mannschaften
Artikel-Nr.:
     CIDE3-120911994
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301215
EAN/GTIN:
     6938818318403
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
  • Android 13 OS
    - 4 Zoll (480 x 800) kapazitiver Touchscreen
    - Optimales HD-Audio, Yealink Noise Proof Technologie
    - Magnetisches Handset
    - Dedizierte Microsoft Teams-Taste
    - Auf Microsoft Teams zugeschnittene Benutzeroberfläche
    - Integriertes Bluetooth 5.2 und Dual Band 2.4G/5G Wi-Fi 5
    - 1x USB Typ A Anschluss, unterstützt USB Headset
    - Gigabit-Ethernet mit zwei Anschlüssen
    - Unterstützt Microsoft TAC & YMCS
    - Wandmontage möglich
    - IEEE 802.3af PoE-Unterstützung, ohne PSU
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
USB Ausgangsstrom
0.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.729B, PLC, AEC, AGC, Seide, AJB, VAD, G.723.1, G.726, G.711alaw, G.711ulaw, CNG, G.722, G.729A
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Headset enthalten
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
5
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 316,97*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.094,65*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.373,99*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.845,99*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 376,47*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.434,96*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 25,83*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,47*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,58*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,17*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,08*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,42*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,92*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,98*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.