Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106295 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helit H6106295 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Helit H6106295 Abfallbehälter Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-170016390
Herst.-Nr.:
     H6106295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
45 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
390 mm
Höhe
480 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
97
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,93*
€ 19,92*
2 Tage
61
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,87*
€ 19,93*
6 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,05*
€ 20,12*
8 Tage
75
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,29*
€ 20,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,52*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 1,9064*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,78*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 6,07*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 0,95*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,14*
Zubehör
k.A.
165472
ab € 195,04*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.