Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3244.140 Abdeckblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3244.140 Abdeckblende
Rittal SK 3244.140 Abdeckblende
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27080635
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3244.140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Höhe
323 mm
Merkmale
Typ
Abdeckblende
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,51*
Zubehör
Rittal
3243020
ab € 8,925*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,36*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 121,12*
Zubehör
Rittal
3173105
ab € 159,03*
Zubehör
Rittal
3173100
ab € 3,644*
Zubehör
Rittal
3173120
ab € 47,41*
Zubehör
Rittal
3243080
ab € 131,72*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,33*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,07*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.