Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B550-A PRO Motherboard AMD B550 Sockel AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI B550-A PRO Motherboard AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550-A PRO Motherboard AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550-A PRO Motherboard AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550-A PRO Motherboard AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550-A PRO Motherboard AMD B550 Sockel AM4 ATX
MSI B550-A PRO Motherboard AMD B550 Sockel AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79772752
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     B550-A PRO
EAN/GTIN:
     824142219362
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
2-Way CrossFireX
Maximaler Grafikkartenspeicher
16000 MB
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC892
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Befestigungsbohrungen
9
BIOS
Clear CMOS-Jumper
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek 8111H
Sonstige Funktionen
Gewicht
1000 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
ECC сompatibility
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
65 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
6
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 461,39*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 265,09*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 343,62*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 260,16*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 348,43*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 282,05*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 388,21*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,78*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 284,00*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 312,51*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 418,50*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 557,45*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 311,42*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 409,87*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M000B0
ab € 522,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.