Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Bolt USB-Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Bolt USB-Receiver
Logitech Bolt USB-Receiver
Logitech Bolt USB-Receiver
Logitech Bolt USB-Receiver
Logitech Bolt USB-Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92006294
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     956-000008
EAN/GTIN:
     5099206097513
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060975112
Breite des Versandkartons
201 mm
Höhe des Versandkartons
136 mm
Merkmale
Produkttyp
USB-Receiver
Gerätetyp
Maus/Tastatur
Markenkompatibilität
Logitech
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabellose Reichweite
10 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
20.2 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,85*
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,84*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 21,28*
Ähnlich
Asus
90LA00P0-B01970
ab € 95,14*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 176,10*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,47*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 27,24*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 252,27*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,42*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 19,62*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,14*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 193,96*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 158,02*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B03370
ab € 216,33*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 302,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.