Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
>
Artikel
Yealink MVC340
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-112330783
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1106993
EAN/GTIN:
6938818316522
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
Das Yealink MVC340 wurde speziell für kleine Konferenzräume der Einstiegsklasse entwickelt. Das MVC340-Portfolio der neuen Generation ist die optimale Wahl für kleine Besprechungsräume mit einfacher Bereitstellung. Es umfasst den leistungsstarken MINI-PC MCore Pro der neuen Generation, das Touchpanel MTouch E2 der neuen Generation und das intelligente USB-All-in-One-Gerät UVC34.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Framerate
30 fps
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Kamera enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8196 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Audio-Beamforming
Ja
Echounterdrückung
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
5 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Kameras
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Automatische Bildeinstellung
Ja
Mikrofon
Anzahl der Mikrofonarrays
8
Gewicht und Abmessungen
Schnittstellenmodul Abmessungen (BxHxT)
202 x 151 x 100 mm
Schnittstellenmodulgewicht
1000 g
Abmessungen Kamera (BxTxH)
380 x 55 x 55 mm
Kameragewicht
1280 g
Computersystem
Computersystem-Typ
Mini PC
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Blickwinkel (FOV)
120 °
Horizontales Blickfeld
110 °
Vertikales Blickfeld
78 °
Diagonales Blickfeld
120 °
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
USB-Konferenzlösung
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
,
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
,
Videokonferenz Infrastruktur
,
Videokonferenz Raumsysteme
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
videokonferenzsystem yealink
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.618,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,75*
€ 2.015,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,08*
€ 2.012,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,85*
€ 1.979,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,75*
€ 1.956,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,49*
€ 1.926,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.093,27*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.383,91*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Small Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.873,43*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 382,24*
Ähnlich
Targus ASF16W1GL Monitorzubehör Displayschutz
Targus
ASF16W1GL
ab € 47,37*
Ähnlich
Targus ASF238W9EU Blickschutzfilter 60,5 cm (23.8")
Targus
ASF238W9EU
ab € 37,28*
Ähnlich
Targus City Gear 3 Rucksack Schwarz Polyurethan
Targus
TCG655GL
ab € 38,35*
Ähnlich
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus
TSS866GL
ab € 14,05*
Ähnlich
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS931GL
ab € 8,46*
Ähnlich
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus
TCG460GL
ab € 28,04*
Ähnlich
Targus Citygear 43,9 cm (17.3") Toploader-Tasche Schwarz
Targus
TCG470GL
ab € 29,13*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TSB913EU
ab € 33,28*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TBT915EU
ab € 21,02*
Ähnlich
Targus CN600 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Targus
CN600
ab € 25,99*
Ähnlich
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus
CUCT02BEU
ab € 52,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen