Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
CPU Lüfter Sockel 1150
>
Artikel
Corsair H115I Prozessor Liquid cooling kit 14 cm Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-112552943
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CW-9061002-WW
EAN/GTIN:
840006665823
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
322 mm
Heizungs-Tiefe
140 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Kühler Breite
56 mm
Kühler Tiefe
56 mm
Kühler Höhe
56 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer, Kunststoff, Gummi
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
CPU-Sockel Abstandshalter
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Liquid cooling kit
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Mindestluftstrom
12.1 cfm
Maximaler Luftstrom
82.5 cfm
Minimum Luftdruck
0.19 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.5 mmH2O
Durchmesser Lüfter 2
140 mm
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
400 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
2000 RPM
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Computerkühlsysteme
Weitere Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
,
CPU Lüfter Sockel AM5
,
Wasserkühlung
,
Flüssigkühlsystemarmatur
,
Wasserkühlung Armaturen
,
Wasserkühlung CPU
,
corsair wasserkühlung
,
cpu lüfter sockel 1151
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 175,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,35*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHI700000I UCFF Schwarz i7-1260P
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 426,64*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHI300000I Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,39*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHi50000I UCFF Schwarz
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,77*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,59*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 345,72*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 295,01*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 397,77*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 518,21*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
ab € 287,01*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
ab € 326,24*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 428,66*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU700000I Schwarz 155H
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 553,15*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKI300000I Schwarz 100U
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,70*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKU500000I UCFF Schwarz 125H
Asus
90AR0062-M00060
ab € 414,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen