Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
LG 43UM5N-H Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz WebOS 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113180303
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UM5N-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeableitung (max.)
478 BTU/h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Lebensdauer des Panels
50000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
25 %
Farbskala
95 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
968 mm
Display Tiefe
57.7 mm
Display Höhe
559 mm
Displaygewicht
9000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1055 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
11300 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Automatische Helligkeits Kontrolle
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
Audioausgang
1
Stromverbrauch (PowerSave)
70 W
Plug
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
140 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Wärmeableitung
341 BTU/h
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Version des Betriebsystems
webOS 6.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Rahmenbreite (unten)
12.1 mm
Rahmenbreite (Seite)
11.1 mm
Rahmenbreite (oben)
12.1 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,53*
€ 614,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,58*
€ 609,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,50*
€ 590,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,52*
€ 584,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,32*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,57*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,98*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 303,97*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 817,64*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,69*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 274,28*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,33*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,95*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.668,39*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.995,86*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,94*
Ähnlich
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 842,00*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 192,14*
Ähnlich
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 214,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.