Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950/9 Hex-Plus 1 L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wera 950/9 Hex-Plus 1 L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 950/9 Hex-Plus 1 L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Artikel-Nr.:
     5417B-189507
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022087001
EAN/GTIN:
     4013288104816
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lange Arm Größe (min.)
90 mm
Kurze Arm Größe (min.)
219 mm
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Kugelkopf
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 13,78*
€ 20,20*
1 Tag
416
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 20,35*
6 Tage
416
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,57*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 20,75*
1 Tag
254
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 20,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,20*
€ 24,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,86*
€ 23,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,85*
€ 22,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,12*
€ 20,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,41*
€ 19,53
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 16,33*
€ 19,43
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 16,27*
€ 19,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,78*
€ 16,40
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022050001
ab € 0,73*
Zubehör
Wera
05022066001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera
05022052001
ab € 0,73*
Zubehör
Wera
05022054001
ab € 0,86*
Zubehör
Wera
05022056001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera
05022058001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera
05022060001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera
05022062001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera
05022064001
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.