Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-M16B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobotix Mx-M16B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel
Mobotix Mx-M16B Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel
Artikel-Nr.:
     1886-M0562057
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M16B
EAN/GTIN:
     4047438030915
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Samplerate
16 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
2
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1160 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944, 3072 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
9 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN55032: 2012; EN55022: 2010; EN55024: 2010; EN50121-4: 2015; EN61000-6-1: 2007; EN 61000-6-2: 2005; EN61000-6-3: 2007 + A1: 2011; EN61000-6-4: 2007 + A1: 2011; AS / NZS CISPR22: 2009 + A1: 2010; CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 784,77*
€ 876,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 790,41*
€ 877,45*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 806,60*
€ 898,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 824,97*
€ 913,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 836,70*
€ 931,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,79*
€ 1.043,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,39*
€ 1.038,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,88*
€ 1.006,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,75*
€ 979,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,77*
€ 933,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 25,05*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,39*
Zubehör
Mobotix
MX-A-IRA-120
ab € 207,23*
Zubehör
Mobotix
MX-A-IRA-45
ab € 208,06*
Zubehör
Mobotix
MX-A-IRA-90
ab € 207,42*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA
ab € 154,97*
Zubehör
Mobotix
MX-A-SPA-HR
ab € 68,65*
Zubehör
Mobotix
MX-DH-M24-SECUREFLEX
ab € 25,13*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-IO-CBL-015
ab € 4,85*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-015
ab € 8,13*
Zubehör
Mobotix
MX-M-IRA-ML
ab € 16,16*
Zubehör
Mobotix
MX-MH-SECUREFLEX-ESWS
ab € 69,16*
Zubehör
Mobotix
MX-MT-TUBE
ab € 49,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.