Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M71 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065292
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73812800
EAN/GTIN:
     4059625017487
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 28073/IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,20*
€ 570,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,47*
€ 567,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,37*
€ 529,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,39*
€ 495,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 160,22*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 178,93*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,49*
Ähnlich
Hansgrohe
31815800
ab € 203,63*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 164,52*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 231,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 501,35*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 300,88*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 264,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.