Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
Hansgrohe M71 Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-70065327
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
73801800
EAN/GTIN:
4059625017609
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen
Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 28074/IOO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
einhebelmischer hansgrohe
,
einhandarmatur
,
einhandarmatur brause
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,23*
€ 682,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,52*
€ 672,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,97*
€ 641,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,07*
€ 616,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,35*
€ 596,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe
31815000
ab € 160,22*
Ähnlich
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe
31823000
ab € 178,93*
Ähnlich
Hansgrohe Focus Chrom
Hansgrohe
31817000
ab € 128,49*
Ähnlich
Hansgrohe Focus Edelstahl
Hansgrohe
31815800
ab € 203,63*
Ähnlich
Hansgrohe Focus Edelstahl
Hansgrohe
31817800
ab € 164,52*
Ähnlich
Hansgrohe M41 Waschbecken Chrom
Hansgrohe
73880000
ab € 231,46*
Ähnlich
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe
73812800
ab € 416,39*
Ähnlich
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe
14821800
ab € 300,88*
Ähnlich
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe
14822800
ab € 264,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen