Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Focus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Focus Edelstahl
Hansgrohe Focus Edelstahl
Hansgrohe Focus Edelstahl
Hansgrohe Focus Edelstahl
Hansgrohe Focus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065490
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31815800
EAN/GTIN:
     4011097718309
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 240
- Schwenkbereich 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9.5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CO0508
- P-IX 28098/IOO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 160,22*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 178,93*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,49*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 164,52*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 231,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73812800
ab € 416,39*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 501,35*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 300,88*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 264,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.