Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065561
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14821800
EAN/GTIN:
     4011097718347
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- DVGW NW-6506CO0509
- P-IX 28073/IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,57*
€ 423,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 160,22*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 178,93*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,49*
Ähnlich
Hansgrohe
31815800
ab € 203,63*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 164,52*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 231,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73812800
ab € 416,39*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 501,35*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 264,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.