Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Focus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Focus Edelstahl
Hansgrohe Focus Edelstahl
Hansgrohe Focus Edelstahl
Hansgrohe Focus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065533
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31817800
EAN/GTIN:
     4011097726717
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

- ComfortZone 280
- L-Auslauf
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Griff rechts oder links positionierbar
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CO0508
- P-IX 28097/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 160,22*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 178,93*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,49*
Ähnlich
Hansgrohe
31815800
ab € 203,63*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 231,46*
Ähnlich
Hansgrohe
73812800
ab € 416,39*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 501,35*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 300,88*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 264,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.