Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Logitech G Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71714627
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000818
EAN/GTIN:
     5099206085718
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
PROFESSIONELLE LEISTUNG
Von Profis, für Profis: für fortschrittliche Kommunikation und präzise Klangwiedergabe.

Mit der BLUE VO!CE-Mikrofontechnologie hast du die Wahl zwischen Echtzeit-Sprachfiltern, um Rauschen zu reduzieren, Komprimierung und De-Essing hinzuzufügen und sicherzustellen, dass die Stimmübertragung satter, sauberer und professioneller klingt. BLUE VO!CE sorgt über die G HUB Gaming Software für konsistente In-Game-Kommunikation in Studioqualität.

KOMFORTABLER MEMORY FOAM
Die Kombination aus Memory Foam und Premium-Kunstleder oder atmungsaktivem Velours gewährleistet dauerhaften Tragekomfort. So kannst du länger und intensiver spielen und dich auf den Sieg konzentrieren.

ROBUSTE KONSTRUKTION AUS STAHL UND ALUMINIUM
Mit einer robusten und leichten Konstruktion aus Aluminium und Stahl steht PRO X für Langlebigkeit, Komfort und Ästhetik.

SURROUND SOUND DER NÄCHSTEN GENERATION
DTS HEADPHONE:X 2.0 ist die neueste Version der objektbasierten Klangabbildung von DTS. Version 2.0 liefert 7.1-Kanal-Surround-Sound in nie erreichter Qualität dank verbessertem Bass-Rendering, klarer Audiowiedergabe und Näherungssignalen. Insbesondere unterscheidet eine neue Ebene der räumlichen Klangwiedergabe zwischen Nahfeld- und Fernfeld-Audio, sodass die Position des Gegners genauer denn je bestimmt wird.

PRO-G 50-MM-LAUTSPRECHER
PRO-G mit seiner einzigartigen Hybrid-Mesh-Konstruktion liefert erstaunlich klare und präzise Klangbilder. Du kannst Schritte und Umgebungshinweise mit unglaublicher Klarheit hören, die dir im Spiel einen eindeutigen Vorteil verschafft. Die PRO-G 50-mm-Lautsprecher der nächsten Generation erzielen jetzt eine noch höhere Präzision in einem breiteren Frequenzbereich sowie eine detailgetreuere Basswiedergabe.

PROFESSIONELL GETUNTE EQ-PROFILE
In der G HUB Gaming-Software sind jetzt von E-Sport-Profis getunte Audio-EQ-Profile verfügbar. Verwende die Profile direkt oder passe sie an deine Ohren an. Speichere sie auf der externen USB-Soundkarte und wende sie dann auf anderen PCs an.

HOCHWERTIGE SOUNDKARTE
Externe USB-Soundkarte (DAC) bietet kristallklare digitale Signalverarbeitung für Audio und Sprachkommunikation in Turnierqualität. Programmiere sie mit der Logitech G HUB Gaming-Software und nimm deine Audioeinstellungen mit zum Turnier.

ZUBEHÖR FÜR VIELSEITIGKEIT
Neben dem PC-Kabel mit Inline-Audiosteuerung wird auch ein mobiles Kabel mit Inline-Mikrofon mitgeliefert, sodass du PRO X mit abgenommenem Bügelmikrofon verwenden kannst. Eine mitgelieferte Tragetasche schützt das Headset und das Zubehör auf Reisen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
243 mm
Höhe des Versandkartons
261 mm
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Länge Verlängerungskabel
1.5 m
Kapseldurchmesser
6 mm
Dolby-Technologie
7.1 Surround Sound
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106.5 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
242.5 mm
Paketgewicht
858 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Aluminium, Kunstleder, Memory-Schaum, Stahl
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
2 x 3.5mm
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Beutel
Ja
Zubehör im Set enthalten
DAC-Wandler
Ohrenschützer
Ja
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
35 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
DTS Headphone:X 2.0
Sound Drucklevel (max)
91.7 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA00
ab € 159,11*
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA10
ab € 167,79*
Ähnlich
Asus
90YH02V0-B2UA00
ab € 53,58*
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
ab € 83,85*
Ähnlich
Asus
90YH03G1-B5UA00
ab € 64,43*
Ähnlich
Asus
90YH03X1-B5UA00
ab € 62,02*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA00
ab € 184,15*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA10
ab € 184,31*
Ähnlich
Asus
90YH00Z1-B2UA00
ab € 101,00*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
ab € 63,56*
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 124,22*
Ähnlich
Asus
90YH03IW-B3UA00
ab € 128,35*
Ähnlich
Asus
90YH02W5-B2UA00
ab € 102,92*
Ähnlich
Asus
90YH01W7-B2UA00
ab € 169,56*
Ähnlich
Asus
90YH02GE-B1UA00
ab € 173,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.