Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B127E-1A1-HH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B127E-1A1-HH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127E-1A1-HH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127E-1A1-HH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127E-1A1-HH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127E-1A1-HH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127E-1A1-HH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Tripp Lite B127E-1A1-HH Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78314260
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B127E-1A1-HH
EAN/GTIN:
     0037332239136
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Stecker
Micro-USB B, USB Typ-A
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
343.9 mm
Verpackungstiefe
149.9 mm
Verpackungshöhe
83.1 mm
Paketgewicht
1290 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
438.9 mm
Höhe des Versandkartons
324.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332239133
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio-System
Multikanal
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Rack-Einbau
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,21*
€ 396,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B013-HU-4K
ab € 218,81*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-004-BHPH3
ab € 361,88*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-010-H
ab € 37,25*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-110-BD
ab € 136,47*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTD
ab € 191,45*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 158,91*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BCBH
ab € 127,80*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBD
ab € 214,07*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 173,41*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDFH
ab € 163,84*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHBH
ab € 158,71*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,17*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-FDFH
ab € 187,08*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-FHFH
ab € 139,59*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-2A1-BHBH
ab € 171,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.