Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-415748440087 Herst.-Nr.: UB500 EAN/GTIN: 4897098683439 |
| |
|
| | |
| Ausstattung Ihres PCs mit Bluetooth 5.0
Bluetooth 5.0: Höhere Geschwindigkeiten, größere Reichweite UB500 stattet Ihren PC mit einer fortschrittlicheren Bluetooth 5.0-Technologie aus, die im Vergleich zu älteren Versionen durchgängig aktualisiert wird. Es bietet schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten und eine größere Reichweite als die Bluetooth 4.0-Technologie, wodurch eine starke und stabile drahtlose Verbindung zwischen Ihrem PC und Bluetooth-Geräten gewährleistet wird. Benutzer profitieren außerdem von Energieeinsparungen und einer größeren Übertragungskapazität.
Spielen Sie Musik aus dem ganzen Raum Dank der Verbesserungen an Bluetooth verfügt UB500 über eine größere Übertragungsreichweite zwischen Geräten wie Ihrem Musikplayer und Ihrem PC. Mit einer größeren Übertragungsentfernung genießen Sie verlustfreies Audio über Ihr Bluetooth-Headset, ohne sich um Ihren Computer herumzubewegen. Jetzt müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass die Entfernung Ihr Musikhören beeinträchtigt.
Verbindung mit Ihrem Computer über Bluetooth UB500 macht PCs und Laptops ohne Bluetooth Bluetooth-fähig. Verbinden Sie einfach Ihre Bluetooth-Geräte mit Ihrem Computer und genießen Sie es mit Leichtigkeit. Es unterstützt bis zu 7 Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit einer leistungsstarken drahtlosen Verbindung. Sie können Dateien, Musik und Videos zwischen Ihren Bluetooth-Geräten und dem PC mit 2x schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten übertragen.
Nano-Größe – Einfach einstecken Dank seines schlanken, ultrakleinen Designs können Sie den Nano-Adapter in jeden USB-Anschluss einstecken und einfach dort aufbewahren – egal ob auf Reisen oder zu Hause. Weitere Informationen: Lieferumfang | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 118 mm | | Verpackungstiefe | 102 mm | | Verpackungshöhe | 23 mm | | Paketgewicht | 30 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC) | Energie | USB | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Komponente für | PC/Laptop | | Produktfarbe | Schwarz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Hostschnittstelle | USB Typ-A | | Schnittstelle | Bluetooth | | USB-Version | 2.0 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.8 mm | | Tiefe | 6.8 mm | | Höhe | 18.9 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | Netzwerk | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,77* | € 10,36* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 7,99* | € 10,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 8,09* | € 10,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 8,14* | € 10,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,44* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|