Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108772142
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TX20E
EAN/GTIN:
     4897098688816
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Einfacher Einstieg mit Wi-Fi 6

AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter

Wi-Fi 6 verbessert alles
Dank der neuesten Wi-Fi-Technologie gehören lästige Verzögerungen, endloses Laden und Funklöcher der Vergangenheit an. Genießen Sie die Zukunft der schnelleren Netzwerklasten und mehr Verbindungen.

Mehr Geräte, weniger Staus
OFDMA schafft separate Kanalsegmente für die Kommunikation von Geräten, während MU-MIMO es mehreren Clients ermöglicht, gleichzeitig Daten zu empfangen. Die Kombination dieser Technologien garantiert, dass Ihr PC eine starke, effiziente und verzögerungsfreie drahtlose Verbindung erhält, während alle anderen Geräte gleichzeitig kommunizieren.

High-Gain-Antennen für eine breitere Abdeckung
Zwei leistungsstarke, signalverstärkende High-Gain-Antennen erweitern die bestehende Wi-Fi-Abdeckung erheblich und bieten ein schnelles, reibungsloses Online-Erlebnis auch aus größerer Entfernung.

Kompatibel mit Bluetooth 5.2
Die neueste Bluetooth 5.2 Technologie, erreicht Geschwindigkeiten 2× schneller und Abdeckung 4× breiter als Bluetooth 4.2, um perfekt mit Ihrem Spiel-Controller, Kopfhörer, Tastaturen und andere Bluetooth-Geräte zu koordinieren.

Hochmoderne Sicherheit
WPA3, der neueste Netzwerksicherheitsstandard, bietet eine sicherere und individuellere Verschlüsselung in der persönlichen Passwortsicherheit, schützt Ihr Netzwerk vor drahtlosen Hackerangriffen und stellt sicher, dass Ihre drahtlose Verbindung völlig sicher ist, während Sie im Internet surfen und online einkaufen.Cutting-Edge Security

Einfache Einrichtung
Das Dienstprogramm auf der mitgelieferten CD macht die Softwareinstallation denkbar einfach

Betriebssystem
Unterstützt nur Windows 11/10 (64-bit)

Standard- und Low-Profile-Halterungen
Sowohl eine Standard- als auch eine Low-Profile-Halterung für Mini-Tower-Computergehäuse werden mitgeliefert
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Bluetooth-Header-Kabel
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
201.5 mm
Verpackungstiefe
152.5 mm
Verpackungshöhe
41.5 mm
Paketgewicht
220 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Sendeleistung (CE)
23 dbm
Sendeleistung (FCC)
27 dbm
Plug
Ja
Betriebsmodi
Infrastrukturmodus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.8 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
20.9 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 x64
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1800 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300,574,867,1200 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T2U
ab € 9,04*
Zubehör
TP-Link
Archer T4U
ab € 17,59*
Zubehör
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,04*
Zubehör
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,35*
Zubehör
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,30*
Zubehör
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,53*
Zubehör
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,53*
Zubehör
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,90*
Zubehör
TP-Link
UE200
ab € 6,81*
Zubehör
TP-Link
UE300
ab € 8,89*
Zubehör
TP-Link
TX401
ab € 66,61*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,16*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T3U NANO
ab € 12,36*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T3U
ab € 32,50*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2U PLUS
ab € 10,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.