Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Cuttermesserklinge
>
Artikel
Bosch 1 600 A02 7M4 Teppichmesser Blau, Edelstahl Messer mit klappbarer Klinge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-97661673
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1 600 A02 7M4
EAN/GTIN:
4059952613864
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Vielseitige Messer-Sets (2- oder 3-teilig) mit langer Lebensdauer dank der Verwendung hochwertiger Materialien wie robustes Aluminium. Alle Messer ermöglichen eine schnelle Handhabung dank werkzeuglosem Klingenwechsel. Sowohl das 2-teilige als auch das 3-teilige Set eignen sich für verschiedene Anwendungen und diverse Materialarten durch unterschiedliche Messer in den Sets. Das 2-teilige Messer-Set enthält ein Cuttermesser und ein Klappmesser. Das 3-teilige Messer-Set enthält ein Cuttermesser, ein Klappmesser und ein Teppichmesser. Die Ersatzklingen für das Teppichmesser als auch das Klappmesser können im jeweiligen Handgriff aufbewahrt werden. Bei Lieferung befinden sich im Handgriff dieser beiden Messer jeweils 3 zusätzliche Klingen. Das Gehäuse vom Teppichmesser als auch Klappmesser ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Cuttermesser wird mit einem Klingenhalter aus Aluminium geliefert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Messer mit klappbarer Klinge
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Teppichmesser
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
Abbrechklingen
,
Cutter-Ersatzklinge
,
Cutterklinge
,
Cuttermesserklinge
,
cuttermesser bosch
,
cutter messer
,
cuttermesser 19mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Combo Kit Gemischtes Handwerkzeug-Set, 13-tlg.
Bosch
1600A027M3
ab € 43,51*
Sonstiges
Combo Kit Messer- und Klingen-Set
Bosch
1600A027M5
ab € 13,50*
Sonstiges
Combo Kit Messer-Set, 2-tlg.
Bosch
1600A016BM
ab € 18,64*
Sonstiges
Messer Klappmesser
Bosch
1600A016BL
ab € 13,86*
Sonstiges
Professional Cuttermesser 18 mm
Bosch
1600A01TH6
ab € 9,06*
Sonstiges
Professional Ersatzklingen, 10 Stück
Bosch
1600A016ZH
ab € 3,84*
Sonstiges
Professional Klingenspender, 50 Stück
Bosch
1600A01V3J
ab € 12,84*
Sonstiges
Universalmesser mit einziehbarer Klinge
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen