Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HiPro Alpha N30S Kühlschrank Integriert 26 l F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic HiPro Alpha N30S Kühlschrank Integriert 26 l F Schwarz
Dometic HiPro Alpha N30S Kühlschrank Integriert 26 l F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99707711
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028821
EAN/GTIN:
     4015704287424
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
95 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
121
Anschlusswert
55 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
10500 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
26 l
Lärmemissionsklasse
A
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Zertifizierung
CEGS
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Marktpositionierung
Minibar
Türfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Ablageflächen Kühlschranktür
1
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,28*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.