Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech Rugged Folio Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-104913272
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-011200
EAN/GTIN:
5099206106710
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Möglichkeiten entdecken
Militärtauglicher Schutz gegen Sturzschäden des iPad Air Versiegelte Tastatur gegen Spritzer. Erkunden Sie Ihre Welt mit Rugged Folio für iPad.
VERSTÄRKTES GEHÄUSE. SCHLANKES DESIGN.
Rugged Folio für iPad ist ein schlankes Tastatur-Case mit extremer Sturzfestigkeit: Es übertrifft beim Militär übliche Standards! Die Tastatur in Standardgröße bietet eine vollständige Reihe iPadOS®-Sondertasten, zuverlässigen passgenauen Schutz für das iPad und eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für den Logitech Crayon oder Apple Pencil. Die hochleistungsfähigen Tasten sind gegen Spritzer und Schmutz versiegelt – ideal zum Arbeiten unterwegs.
VIER VERWENDUNGSMODI
Rugged Folio ist flexibel genug für jede Aufgabe (und robust genug für jede Umgebung).
Tippen-Modus:
Stellen Sie die Tastatur mit der Halterung aufrecht und klappen Sie die Halterung aus, um Notizen oder E-Mails zu schreiben.
Zeichnen-Modus:
Die Halterung ganz nach hinten herausziehen für den idealen Winkel, um mit dem Logitech Crayon Notizen zu schreiben oder zu zeichnen.
Ansichtsmodus:
Klappen Sie die Tastatur zurück und klappen Sie die Halterung aus, um Filme und Fernsehsendungen anzusehen.
Lesen-Modus:
Klappen Sie die Halterung ein und die Tastatur zurück zum Lesen von Büchern, Artikeln und mehr.
SCHUTZ GEMÄSS ANFORDERUNGEN WIE BEIM MILITÄR
Dank unserer proprietären stoßdämpfenden Technologie und Materialien übertrifft Rugged Folio die bei Falltests für das Militär angewendeten Standards (Sturz aus 1,80 m Höhe!) und bietet damit noch besseren Schutz. Ob Sie es auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit ungeschickt anfassen oder versehentlich von Schreibtisch stoßen: Stürze, Stöße, Schubser und andere Missgeschicke können dem iPad nichts anhaben.
VERSIEGELTE, SPRITZWASSERGESCHÜTZTE TASTEN
Eine widerstandsfähige Hochleistungs-Membran umschließt die Tastatur und schützt sie gegen verschüttete Getränke, Krümel und andere alltägliche Missgeschicke. Wenn ein kleiner Unfall passiert, lässt sich die Tastatur einfach abwischen.
VERSTELLBARE HALTERUNG ZUM AUFSTELLEN
Die flexible Halterung ist über einen Winkel von 40° verstellbar: So finden Sie immer den richtigen Winkel für Ihre aktuelle Aufgabe. Das robuste Scharnier sorgt dafür, dass die Halterung jederzeit, auch bei kräftigem Tippen, zuverlässig stehen bleibt.
POWER UND PAAR MIT EINEM KLICK
Rugged Folio lässt sich sofort über Smart Connector mit dem iPad pairen. Übrigens sind keine Batterien im Lieferumfang enthalten, weil Sie keine benötigen – der Strom kommt direkt vom iPad.
LEISE TIPPEN
Tippen kann geräuschvoll sein und in öffentlichen Räumen oder im Büro andere ablenken. Deshalb haben wir die Tasten für leises Tippen entwickelt. Ihre Kollegen werden es Ihnen danken.
VOLLSTÄNDIGE TASTENZEILE MIT iPadOS-SONDERTASTEN
Nie wieder in Bildschirmmenüs nach Funktionen suchen. Rugged Folio macht das überflüssig mit einer vollständigen Tastenzeile mit iPadOS®-Sondertasten. Greifen Sie mühelos auf Multimedia-Bedienelemente, Helligkeitsstufen, Diktat und mehr zu.
1) Home:
Zum Homescreen
2) Bildschirmhelligkeit:
Bildschirm heller oder dunkler
3) Bildschirmtastatur:
Zeigt die virtuelle Tastatur an oder blendet sie aus
4) Suche:
Öffnet das iPadOS-Suchfeld
5) Diktat:
Greifen Sie auf die Konvertierung von Sprache in Text zu oder aktivieren Sie den digitalen Assistenten Siri®
6) Screenshot:
Zeichnet den aktuellen Bildschirm auf
7) Multimedia-Bedienelemente:
Zurück, Wiedergabe/Pause, Vor
8) Lautstärkeregelung:
Stummschaltung, Lauter, Leiser
9) Bildschirm ein/aus:
iPad-Bildschirm sperren
PLATZ FÜR DEN LOGITECH CRAYON
Ein sicherer Magnetverschluss hält entweder Logitech Crayon oder Apple Pencil fest. Jetzt ist Ihr digitaler Stift immer griffbereit, sodass Sie mühelos direkt auf dem iPad Notizen schreiben, zeichnen oder Dokumente mit Anmerkungen versehen können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen) Model: A2696, A2757, A2777
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
570 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Keyboard Folio
,
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
tablet tasche ipad 10,9 zoll
,
tablet cover
,
ipad tablet cover
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,41*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,74*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,41*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,98*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 814,70*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,85*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 311,55*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 157,74*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,25*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.669,18*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.994,57*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,14*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
PA169CDV
ab € 841,41*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 251,47*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 214,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen