Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebestangen
>
Artikel
Bosch Klebepistole GKP 200 CE Professional
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-13558955
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 950 703
EAN/GTIN:
3165140058933
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Mit elektronisch geregelter Temperatur Elektronisch geregelte Heizelemente für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur Mechanischer Vorschub Kabelloses Arbeiten möglich
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
30 g/min
Aufwärmzeit (min.)
4 s
Klebestiftdurchmesser
11 mm
Klebestift Länge
200 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Blau
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißklebepistolen & -stifte
Weitere Suchbegriffe:
Heißklebestifte
,
Klebestangen
,
Klebstoff Stangen
,
Schmelzklebe-Kerzen
,
Schmelzklebesticks
,
heißklebepistole bosch
,
heißklebepistole
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 89,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 10000 g
Bosch
2607001104
ab € 164,92*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, gelb
Bosch
2607001176
ab € 10,55*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, grau
Bosch
2607001177
ab € 10,58*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Bosch
2607001178
ab € 10,57*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, transparent
Bosch
1609201396
ab € 10,54*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, schwarz
Bosch
1609201221
ab € 4,12*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, transparent
Bosch
1609201219
ab € 4,11*
Zubehör
Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 500 g
Bosch
1609201220
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen