Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1308990110-E Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1308990110-E Rack Zubehör
METZ CONNECT 1308990110-E Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     4147-M0037978
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308990110-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
Rack Zubehör
  • Hutschienenadapter zur Montage von 6fach-Verteilermodulen 1HE in unterschiedliche Verteilersysteme mit einer Hutschiene (TH35)
    - Passende 6-fach Module: C6Amodul 6 Port, E-DAT C6A 6 Port, E-DAT modul 6 Port, E-DAT C6 6 Port, OpDAT 6M
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
106.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: btr hutschienenadapter, rack zubehör, Komponent
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 13,77*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 14,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 14,77*
3 Tage
11
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,64*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,40*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11P2-E
ab € 39,77*
Zubehör
Metz Connect
860018-10-E
ab € 25,77*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,64*
Zubehör
Metz Connect
130807-E
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.