Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar RA-2949 Raclette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar RA-2949 Raclette
Tristar RA-2949 Raclette
Tristar RA-2949 Raclette
Tristar RA-2949 Raclette
Tristar RA-2949 Raclette
Tristar RA-2949 Raclette
Tristar RA-2949 Raclette
Tristar RA-2949 Raclette
Tristar RA-2949 Raclette
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11331445
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     RA-2949
EAN/GTIN:
     8713016029492
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Das Tristar RA-2949 ist ein praktisches und leichtes Raclette mit vier Gourmet-Pfännchen und einer Grillplatte. Dank kompakter Abmessungen lässt er sich problemlos beispielsweise mit zum Camping nehmen und nach Gebrauch leicht verstauen.

Kompakte Größe
Das Tristar-Raclette beansprucht dank seiner kompakten Größe wenig Platz. Dank des geringen Gewichts lässt es sich problemlos überall mit hinnehmen. Das Raclette hat 500 W Leistung. Damit ist es die ideale Lösung fürs Camping, um einen gemütlichen Familienabend mit gutem Essen zu verbringen.

Geeignet für vier Personen
Das Tristar-Raclette ist für vier Personen geeignet. Es hat eine Grillplatte mit Antihaftbeschichtung, die das Zubereiten und Reinigen vereinfacht, weil nichts an der Platte haften bleibt. Die Grillplatte hat eine Bratfläche von 22 x 17,5 cm. Unter dem Grill finden vier Gourmet-Pfännchen Platz, die ebenfalls eine Antihaftbeschichtung haben. Dank der quadratischen Form des Raclette ist es für jeden am Tisch leicht erreichbar.

Praktisch im Gebrauch
Dank diverser Merkmale ist das Tristar-Raclette äußerst praktisch im Gebrauch. Dank integrierter Handgriffe lässt es sich leicht transportieren, und die rutschfesten Füße sorgen dafür, dass das Raclette sicher auf dem Tisch steht. Mit dem Ein/Aus-Schalter lässt es sich bequem einschalten, und die Kontrollleuchte zeigt an, ob das Raclette bereits die richtige Temperatur erreicht hat.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Energie
Leistung
500 W
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
220 x 175 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
ab € 36,47*
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,55*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,69*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 29,00*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,11*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
ab € 32,97*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,69*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
ab € 34,98*
Zubehör
Princess
01.162910.01.001
ab € 96,74*
Zubehör
Tristar
RA-2996
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.