Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRSHELF2P1UTM Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRSHELF2P1UTM Rack Zubehör
Tripp Lite SRSHELF2P1UTM Rack Zubehör
Tripp Lite SRSHELF2P1UTM Rack Zubehör
Tripp Lite SRSHELF2P1UTM Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     128-3F10728
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRSHELF2P1UTM
EAN/GTIN:
     0037332185532
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332.7 mm
Verpackungstiefe
495.3 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
1770 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332185539
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
304.8 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
1590 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
619.8 mm
Höhe des Versandkartons
350.5 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 79,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 85,80*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 91,85*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 141,81*
€ 178,22*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,87*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 41,39*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 250,05*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 729,04*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 31,41*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 578,78*
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 866,42*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUT5MM
ab € 34,47*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTER
ab € 74,65*
Zubehör
Tripp Lite
SRCASTERHDKIT
ab € 124,79*
Zubehör
Tripp Lite
SRDINRAIL2U
ab € 74,52*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER2U
ab € 67,31*
Zubehör
Tripp Lite
SRDRAWER4U
ab € 91,68*
Zubehör
Tripp Lite
SRGROUND
ab € 121,78*
Zubehör
Tripp Lite
SRGROUND25
ab € 87,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.